Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-136102
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     136102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden Barcode: Kundenspezifische Barcodierung erhältlich Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Zertifiziert: Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität Deckel: Mit Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 10 Packungen, 160 Kartons Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Ausführung des Rahmens: Niedrige Flanschkante Volumen (metrisch) Well: 400 μl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta-behandelt Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 160 Anzahl pro Packung: 10 Unit Size: Case of 160
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Weiß
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
50 bis 200 ml ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
12,626 kg
Verpackungsvolumen:
0,054 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06613*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 4,68613*
€ 5,57649
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,65613*
€ 5,54079
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,58613*
€ 5,45749
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 4,42613*
€ 5,26709
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 4,06613*
€ 4,83869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.