| |
|
| Artikel-Nr.: 340-134065000 Herst.-Nr.: 134065000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 230 V, 60 Hz, 16 A, 3200 W (max.) Wasserwächter LWW 20, mit Relais, Kühlwassersensor und Platin-Doppelelektrode, 230 V, 60 Hz, 16 A , 3200 W (max.). Der Wasserwächter LWW 20 überwacht den Kühlwasserfluss (z.B. an einem Destillationskühler) durch einen Platin-Kontaktgeber an der ablaufenden Seite (Olive 10,8 mm) der zu überwachenden Einheit. Der Platin-Kontaktgeber ist über ein Kabel (5 Meter lang) mit einem Relais verbunden. An diesem Relais wird die elektrische Zuleitung der Heizung (z.B. einer Destillationsanlage) angeschlossen. Bei Kühlwassermangel schaltet das Relais die angeschlossene Heizung bleibend ab und es erfolgt ein akustisches und optisches Signal. Nachdem der Kühlwasserfluss erneut reguliert ist, wird der Wasserwächter durch die Betätigung eines Entriegelungsknopfes wieder aktiviert. Danach schaltet das Relais die elektrische Heizung wieder ein. Der Wasserwächter funktioniert nur mit elektrisch leitfähigem Kühlmittel! Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1,100 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |