Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFX 430, Pt100 Handmessgerät für Temperatur ohne Fühler 1 Gerät 1 x Knopfzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-13405430
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Hand-Thermometer
Handthermometer
Knopfbatterie
TFX 430, Pt100 Handmessgerät für Temperatur ohne Fühler 1 Gerät 1 x Knopfzelle CR 2477N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produkttyp:
Präzisions-Thermometer
Messbare Parameter:
Temperatur
kalibriert/zertifiziert:
Ja
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-100 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
500 °C
Schutzart (IP):
IP67
Unterstützte Sensortypen:
PT-100
Anzahl Messkanäle:
1
Genauigkeit der Temperaturmessung:
0,05 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,52*
€ 406,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 349,46*
€ 406,77*
Frei Haus
ab € 369,87*
€ 427,20*
Lager 340
Frei Haus
ab € 383,47*
€ 440,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,16*
€ 494,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.