Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probendose, PFA mit Schraubkappe, PFA, 180 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-130597
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     130597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter
Probendose, PFA mit Schraubkappe, PFA, 180 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,15 kg
Außendurchmesser:
54 mm
Nennvolumen:
0,18 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
112 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 52,02*
€ 67,31*
€ 6,49*
ab € 49,44*
€ 70,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 88,04*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 72,42*
€ 90,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.