Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probendose, PFA mit Schraubkappe, PFA, 60 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-130397
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     130397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter
Probendose, PFA mit Schraubkappe, PFA, 60 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,078 kg
Außendurchmesser:
38 mm
Nennvolumen:
0,06 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
90 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 37,76*
€ 49,57*
€ 14,90*
ab € 36,04*
€ 52,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 65,85*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 52,46*
€ 67,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.