Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probendose, PFA mit Schraubkappe, PFA, 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-130297
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     130297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter
Probendose, PFA mit Schraubkappe, PFA, 30 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,062 kg
Außendurchmesser:
38 mm
Nennvolumen:
0,03 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
54 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 30,96*
€ 41,42*
€ 14,90*
ab € 29,38*
€ 43,55*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 54,56*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 43,18*
€ 56,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.