Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ 13 × 100mm Disposable Culture Tubes (DCTs)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-13003
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     13-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Samco™ 13 × 100mm Disposable Culture Tubes (DCTs) Choose the material that best suits your needs with these DCTs, available in clarified polypropylene for strength and resistance, or polystyrene for superior clarity. Beschreibung: Tubes only, no threads, no caps RZB-Belastbarkeit: 6000 Anzahl pro Packung: 250 Anzahl pro Karton: 1000 Großpackung: Yes Typ: Culture Tube Form: Square Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,897 kg
Verpackungsvolumen:
0,046 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kulturröhrchen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.