| |
|
| Artikel-Nr.: 340-129060 Herst.-Nr.: 129060 EAN/GTIN: 4033378423252 |
| |
|
| | |
| Flasche, PE-LD, für Titrierapparat, 1.000 ml, GL 28, Schraubkappe mit Schlauchdurchführung Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,09 kg | Nettogewicht: | 0,0841 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00203063 m³ | Verpackungshöhe: | 0,095 m | Verpackungsbreite: | 0,225 m | Verpackungstiefe: | 0,095 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5,95* | € 9,53* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,27* | € 10,06* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 6,52* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|