Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-128BFS
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     128B/FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett Produkttyp: Universalbehälter Form: Zylindrisch Zertifizierung/Konformität: Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D Verschlussmaterial: Polypropylen Beschreibung: Universalbehälter Beschriftung: Bedruckt Anzahl pro Karton: 400/Karton Unit Size: Case of 400 Produkttyp: Universalbehälter Form: Zylindrisch Zertifizierung/Konformität: Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D Verschlussmaterial: Polypropylen Beschreibung: Universalbehälter Beschriftung: Bedruckt Anzahl pro Karton: 400/Karton Unit Size: Case of 400
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
31 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Nennvolumen:
0,03 l
Durchmesser:
31 mm
Höhe:
94 mm
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
6,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,042 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33243*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,42243*
€ 0,50269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39243*
€ 0,46699
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,36243*
€ 0,43129
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,33243*
€ 0,39559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.