Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impföse Platin-Iridium-Draht, 1 mm Ø, Öse 5 mm Ø, 50 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-12128
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-2128
EAN/GTIN:
     4058072034184
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
impfösen platin-iridium
impfschlinge
Geeignet zum mehrfachen Ausglühen, passend zu Kollehalter Best.-Nr. 1-2120 ff. Länge: 50 mm Best.-Nr. 1-2128 Impfösen aus Platin-Iridium-Draht Draht-Durchmesser 1,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: impfösen 50mm, Impföse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
1-2111
ab € 156,84*
Sonstiges
neoLab
1-2112
ab € 120,68*
Sonstiges
neoLab
1-2113
ab € 136,34*
Sonstiges
neoLab
1-2127
ab € 265,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.