Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impföse Platin-Iridium-Draht, 0,6 mm Ø, Öse 5 mm Ø, 50 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-12113
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-2113
EAN/GTIN:
     4058072034054
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
impfschlinge
Geeignet zum mehrfachen Ausglühen, passend zu Kollehalter Best.-Nr. 1-2120 ff. Länge: 50 mm Best.-Nr. 1-2113 Impfösen aus Platin-Iridium-Draht Draht-Durchmesser 0,6 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Impföse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
1-2111
ab € 156,86*
Sonstiges
neoLab
1-2112
ab € 109,08*
Sonstiges
neoLab
1-2127
ab € 265,56*
Sonstiges
neoLab
1-2128
ab € 206,25*
Sonstiges
Bochem Instrumente
12115
ab € 192,07*
Sonstiges
Bochem Instrumente
12116
ab € 87,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.