Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GLS 80® Flasche, Weithals, braun, USP , USP und EP (3.2.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1178429
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1178429
EAN/GTIN:
     4032051260986
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
DURAN® GLS 80® Laborflasche, Weithals, braun, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 500 ml Die DURAN® GLS 80® Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Durch den Einsatz einer verschmolzenen, externen Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche. Die braunen Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die braunen DURAN® GLS 80® Weithals Laborflaschen werden komplett mit oder ohne dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN® Eigenschaften im Inneren der Flasche Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Vorbereitung von lichtempfindlichen Materialien, Lagerung von lichtempfindlichen Materialien, Transport und Versand von lichtempfindlichen Materialien, Kulturgefäß, Lagerung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien, Transport und Versand von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 80
Außendurchmesser:
101 mm
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Braun
Höhe:
148 mm
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Halsart:
Weithals
Verpackungsvolumen:
0,025318m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,49 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 40,276*
€ 46,726*
10
Frei Haus
ab € 38,89*
€ 55,37*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 52,25*
€ 95,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.