Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Küvette 115F-QS SD 10x2mm, VOL 400µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-115F1040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     115-F-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluoreszenzküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Mikro-Küvette Typ 115F-QS mit Stopfen aus PTFE für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 400 µl, Schichtdicke 10 x 2 mm, Außenmaße 40 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 2 mm, Bodendicke 1,25 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Fluorometrie
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Nennvolumen:
0,0004 l
Produkttyp:
115F-QS
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Material:
Quarzglas
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,013 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikro-Fluoreszenzküvette, Microküvette, Mikroküvette, Küvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,86*
€ 349,76*
Lager 340
Frei Haus
ab € 351,3632*
€ 398,2032*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,2032*
€ 473,86181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,6732*
€ 472,04111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,5032*
€ 464,69881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,3632*
€ 418,12221
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
011-002-VE5-72
€ 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.