| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1152752 Herst.-Nr.: 1152752 EAN/GTIN: 4032051254312 |
| |
|
| | |
| DURAN® GL 45 flache O-Ring-Dichtung, EPDM (29 x 40 x 1,5mm) Der DURAN®-Verbindungsverschluss GL 45 wurde speziell für den einfachen Anschluss flexibler Schläuche an DURAN® GL 45-Flaschen entwickelt. Zu den möglichen Biotech-Einsatzbereichen zählt die Verfüllung steriler Medien mit einer peristaltischen Pumpe aus einem Behäler in einen anderen. Die beiden Durchführverbinder aus Polypropylen sind oben abgewinkelt und auf der Unterseite gerade. Der Verschluss ist ideal für weiche elastische Schläuche (wie z. B. Viton®, Tygon® oder Silikon) mit einem Innendurchmesser von 6-9mm. Erhältlich ist zudem eine optionale Belüftung mit und ohne Spritzenvorsatzfilter. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der graue PP Kern ist frei beweglich und ermöglicht einen Behälterwechsel ohne Verdrehen der fest fixierten Schläuche Die gebogenen Anschluss-Oliven oben verhindern ein Abknicken der Schläuche Die EPDM-Dichtung sorgt für eine effektive Dichtung am GL 45 Flaschenhals Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Flüssigkeitstransfer, Bereitstellung von Reagenzien für Geräte Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,001 kg | Nettogewicht: | 0,001 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | € 12,95* | ab € 1,194* | € 1,634* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 1,21* | € 1,84* | | | | | | | | 5 | | € 18,90* | ab € 1,15* | € 1,94* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 1,53* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|