| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11522 Herst.-Nr.: 11522 EAN/GTIN: 4033378497130 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Bürettenspitze, Boro 3.3, für Kompakt-Bürette / -Titrierapparat, 50 ml, braun Weitere Informationen: | | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,01 kg | Nettogewicht: | 0,006 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,011 m | Verpackungsbreite: | 0,073 m | Verpackungstiefe: | 0,011 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,18* | € 16,43* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,14* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|