Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeschalen Diamantform, schwarz, 100 ml, 119x90x19 mm, 500 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11377
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-1377
EAN/GTIN:
     4058072032821
Suchbegriffe:
Abwägeschiffchen
Wägeschale
Wägeschiffchen
wägeschalen ps
Flexible, antistatische Polystyrol-Wägeschiffchen in Diamantform erleichtern das Ausschütten. Die schwarze Farbe sorgt für besseren Kontrast bei hellem Wägegut . Das Material PS ist widerstandsfähig gegen schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohol und Laugen. Temperaturbeständig bis 70°C.
Weitere Informationen:
Länge:
119 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
19 mm
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polystyrol (PS)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: wägeschalen schwarz, wägeschale, Wägeglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,32622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,39*
€ 234,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,68*
€ 232,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,70*
€ 226,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,22*
€ 221,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,11*
€ 194,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.