Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Cylindrical Polypropylene Tank with Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-112000100
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     11200-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Labortank
Tank zylindrisch
Nalgene™ Cylindrical Polypropylene Tank with Cover Diese Polypropylen-Tanks mit Deckel sind eine wirtschaftliche Alternative zu Edelstahltanks, widerstandsfähig gegen Spannungrisse und zeigen eine erhöhte Beständigkeit gegen organische Chemikalien. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 28 in. Typ: Behälter mit Deckel Kapazität (angloamerikanisch): 100 gal. Kapazität (metrisch): 378 L Höhe (angloamerikanisch): 44 in. Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
20,412 kg
Verpackungsvolumen:
0,694 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: tank zylindrisch, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.418,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.418,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,41*
€ 1.939,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,29*
€ 1.847,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,61*
€ 1.779,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,24*
€ 1.687,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.