| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11115520 Herst.-Nr.: 11115520 EAN/GTIN: 4002516188933 |
| |
|
| | |
| A844-3 EasyLoad, Injektordüse mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 2,5, Länge 80 mm, 20 Stück., Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,14 m | Verpackungsbreite: | 0,19 m | Verpackungstiefe: | 0,295 m | Bruttogewicht: | 0,268 kg | Nettogewicht: | 0,2 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 180,91* | € 212,77* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 239,08* | € 283,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 11,954* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|