| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11104730 Herst.-Nr.: 11104730 EAN/GTIN: 4002516115755 |
| |
|
| | |
| APLW020/1 Unterkorb, Unterkorb bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 047., Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,355 m | Verpackungsbreite: | 0,562 m | Verpackungstiefe: | 0,675 m | Bruttogewicht: | 11,263 kg | Nettogewicht: | 8,643 kg | Ursprungsland: | Italien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: injektorwagen, Wagenkorb, Einsatz (Laborspülmaschine) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.966,43* | € 3.292,43* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.165,98* | € 3.518,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.165,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|