Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörser, 300 ml, ohne Pistill 110702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-110703
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     110703
EAN/GTIN:
     4033378261519
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser
Mörser, MF, weiß, mit Fuß, mit Ausguss, 125 mm x 80 mm
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,1503 kg
Verpackungsvolumen:
0,00139392 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,132 m
Verpackungstiefe:
0,132 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: handmörser, Reibschale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13,42*
€ 19,14*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 17,43*
€ 24,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.