Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELY/ORP/Ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-109735
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     109735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezugselektrolyt
Elektroden Nachfülllösung
Elektrolytlösung
elektrolytlösung wtw
Elektrolyt mit 2 mol/l KNO3 + 0,001 mol/l KCl für kombinierte Silberelektrode.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,075 m
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsvolumen:
0,0009 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,56 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: elektroden nachfülllösung, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.