Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® 41-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103636
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103636
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Kunststoff-pH-Elektrode mit Gel-Elektrolyt, integriertem Temperaturfühler, wasserdichtem DIN-Stecker und Bananen-Stecker, 3 m Kabel
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Verpackungstiefe:
0,105 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,001764 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,33 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,23*
€ 324,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 266,26*
€ 324,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.