Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette SenTix 41-3 mit integriertem Temperaturmeßfühler und wasserd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette SenTix 41-3 mit integriertem Temperaturmeßfühler und wasserd.
pH-Einstabmeßkette SenTix 41-3 mit integriertem Temperaturmeßfühler und wasserd.
Artikel-Nr.:
     163-9040877
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode SenTix® mit Gelelektrolyt
Basis pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft, Gel-Referenzsystem. SenTix® 20 mit Steckkopf (Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen). Sentix 21-3 und Sentix 41-3 mit 3 m Festkabel.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge / Ø: 120 / 12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: Faser
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: 1 GW

Typ SenTix® 41-3
Temperaturfühler NTC 30 kW
Stecker DIN, wasserdicht
Kabel 3 m
SenTix® 20, 21, 21-3, 22
SenTix®20, 21, 21-3, 22: Standard-Elektroden mit Gelektrolyt für die pH-Messung in Laboranwendungen und im Feld. pH-Elektroden mit Gelelektrolyt sind ideal für die portable pH-Messung aber auch für Routinemessung im Labor geeignet. Die Temperatureinstellung erfolgt entweder manuell am Messgerät oder über einen externen Temperaturfühler. Besonders empfehlenswert sind die pH-Elektrioden für alle Anwendungen, wo auch unter widrigen Bedingungen zuverlässige Messwerte benötigt werden. Es gibt sie mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und Kabellängen.

    li>Wartungsfreies Gel-Referenzsystem über die gesamte Lebensdauer
  • Kostengünstig
  • Robuster Kunststoffschaft
  • Typ: SenTix® 41-3
    Temperaturfühler: NTC 30 kW
    Stecker: DIN, wasserdicht
    Kabel: 3 m
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, ph-elektrode kunststoff, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, WTW, pH,Elektroden, WTW, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,WTW, pH-Elektroden,WTW, temperaturmessfühler, einstabmeßkette f106667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 326,59*
Frei Haus
ab € 265,74*
€ 327,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.