Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenrohr, SB, ohne Hahn, 'Economy' 25 ml:0,1 ml, Boro 3.3, schwarz grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10002
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     10002
EAN/GTIN:
     4033378215345
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Bürettenrohr
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Büretten 'Economy', SILBERBRAND, Klasse B, ohne Hahn, 25 ml : 0,1 ml, schwarze Graduierung
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Nennvolumen:
0,025 l
Skalenteilung:
0,1 ml
Genauigkeitsklasse:
B
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,0948 kg
Verpackungsvolumen:
0,00403805 m³
Verpackungshöhe:
0,039 m
Verpackungsbreite:
0,668 m
Verpackungstiefe:
0,155 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kompaktbüretten, absperrhahn, Glas-Bürette (nicht klassifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 19,785*
€ 25,655*
2
€ 14,90*
ab € 17,33*
€ 30,54*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 33,09*
€ 41,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 83,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.