| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0HD Herst.-Nr.: 0HD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitskanne (1/2 Liter) mit Feindosierer: 0HD Sicherheitskannen aus Edelstahl, made in Germany (Salzkotten) Kanne aus hochwertigem und beständigem Edelstahl, Wandstärke 1 mm Herausnehmbare Flammensicherung im Einfüllstutzen Überdruckventil im selbstschließenden Feindosierer (Druckausgleich ab ca. 0,3 bar) Handgriff aus Edelstahl Auch in unpolierter Ausführung erhältlich (0HDU) Passendes Zubehör: Einstecktrichter gerade für Sicherheitskannen TR1 Schraubkappe 1¼'' mit Überdruckventil K125 Laborkanne, Laborkannen, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter, Transportkanne, Transportbehälter, UN Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Transportkanne, sicherheitsbehälter edelstahl, allzweck sicherheitsbehälter, rötzmeier sicherheitsbehälter, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 161,78* | € 185,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,56* | € 223,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,50* | € 228,70* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,89* | € 262,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|