Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testoterm - Temperaturmessstreifen, +204… +260°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-06463341
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0646 3341
EAN/GTIN:
     4029547007392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Messstreifen
Temperatur-Messpunkte
Messstreifen Temperatur
Die Temperaturmessstreifen testoterm sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte wie Platinen, für Langzeitüberwachung bei Lagerung und Transport, im Labor, in der Kraftfahrzeugtechnik oder der Luft- und Raumfahrt. Die Temperaturmessstreifen im Einsatz Die Temperaturmessstreifen werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben. Auf den Temperaturmessstreifen sehen Sie eine Temperaturskala von +204 °C bis +260 °C; die in weiße Kästchen unterteilt ist. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Temperaturmessstreifen in den betreffenden Kästchen innerhalb von 2 bis 3 Sekunden. Die ablesbaren Temperaturschritte sind wie folgt: 204 °C; 210 °C; 216 °C; 224 °C; 232 °C; 241 °C; 249 °C; 254 °C und 260° C. Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Temperaturmessstreifen nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturschwankungen auch nach längerer Zeit, z. B. in Lagern und bei Transporten ablesen. Benötigen Sie Temperaturmessstreifen zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Messbereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: +37 ... +65 °C +71 ... +110 °C +116 ... +154 °C +161 ... +204 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,010 kg
Nettogewicht:
0,010 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Verpackungsvolumen:
0,000015 m³
Verpackungshöhe:
0,002 m
Verpackungsbreite:
0,105 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 32,32*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 24,60*
€ 33,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,64*
€ 34,44*
pro Paket
€ 18,90*
ab € 25,62*
€ 34,52*
Lager 340
pro Paket
€ 8,50*
ab € 26,63*
€ 37,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,74*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,97*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,91*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.