Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 205 - pH- /Temperatur-Messgerät, für halbfeste Medien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05632051
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 2051
EAN/GTIN:
     4029547002090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Im Bereich der Lebensmittelproduktion spielen pH-Wert und Temperatur eine große Rolle. Mit dem testo 205 messen Sie gleichzeitig pH-Wert und Temperatur in halbfesten Medien. Da das pH- /Temperatur-Messgerät äußerst robust istinsbesondere die pH-Messspitzewird das testo 205 sehr gerne zur Überwachung der Fleischqualität und des Reifegrads von Fleisch eingesetzt. Beispielsweise in Metzgereien, Schlachthöfen und in der fleischverarbeitenden Industrie. Clevere MesstechnikVorteile von testo 205 bei der Messung von pH-Wert und Temperatur Das testo 205 ermöglicht pH-Messungen in halbfesten Medien. Der eingebaute Temperatursensor sorgt für eine präzise Temperaturkompensation und somit für eine genaue pH-Messung Die pH-Sonde ist wartungsfrei, auslaufsicher und verschmutzungsunempfindlich aufgrund des Gel-Elektrolyts in der Sonde Das Loch-Diaphragma der pH-Sonde ermöglicht eine schnelle und zuverlässige pH-Messung Die kombinierte pH-Messspitze mit Temperaturfühler kann durch den Anwender ausgetauscht werden. So sparen Sie sich die Kosten für die Neuanschaffung eines Messgeräts Ausstattung und Features des pH- /Temperatur-Messgeräts pH-Wert und Temperatur werden gleichzeitig im beleuchteten Display angezeigt. Somit haben Sie beide Werte immer im Blick Die automatische Endwerterkennung (Auto-Hold) hält den Messwert fest, sobald dieser stabil ist. Ein Hinweiston informiert Sie über den stabilen Messwert Aufbewahrungskappe mit Gel: Aufgesteckt auf die pH-Sonde dient die mit Gel-Elektrolyt gefüllte Aufbewahrungskappe zur Lagerung der Sonde zwischen den Messungen. Das Elektrolyt-Gel fördert die Langlebigkeit der pH-Sonde und reduziert den Wartungsaufwand Die mitgelieferte Gürtel-/Wandhalterung ermöglicht die sichere Aufbewahrung des Messgeräts an der Wand oder an einem Gürtel Kalibrierung: Das pH-/Temperatur-Messgerät kann an einem, zwei oder drei Punkten kalibriert werden Kalibrierdosierflaschen: Zur Kalibrierung der pH-Sonde eignen sich unsere DAkkS-zertifizierten Kalibrierlösungen (optional). Die Kalibrierung der pH-Sonde erfolgt in der integrierten Dosierungsöffnung der Kalibrierdosierflasche. Dies sorgt für einen ökonomischen Verbrauch der Kalibrierlösung Kennen Sie schon unser testo 205 Starter-Set? Mit diesem Set sind Sie für die pH-Wert- und Temperatur-Messung perfekt ausgerüstet. Zum Messgerät testo 205 erhalten Sie zwei Kalibrierdosierflaschen, einen Alukoffer und die Aufbewahrungskappe mit Gel.
Weitere Informationen:
Messbare Parameter:
Temperatur
Spannungsversorgung:
Batterie
Breite:
38 mm
Tiefe:
167 mm
Höhe:
145 mm
Handgerät:
Ja
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
60 °C
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,35 kg
Ursprungsland:
China
Verpackungsvolumen:
0,003039 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,325 m
Verpackungstiefe:
0,17 m
CAS-Nummer:
7439-92-1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 261,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,15*
€ 261,36*
Frei Haus
ab € 223,59*
€ 262,54*
Frei Haus
ab € 246,68*
€ 280,06*
Lager 340
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 290,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,71*
€ 323,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 254,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 2051
ab € 15,53*
Zubehör
Testo
0650 2051
ab € 165,39*
Zubehör
Testo
0554 2061
ab € 16,41*
Zubehör
Testo
0554 2063
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.