| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 2051 Herst.-Nr.: 0563 2051 EAN/GTIN: 4029547002090 |
| | |
|
| | |
| Im Bereich der Lebensmittelproduktion spielen pH-Wert und Temperatur eine große Rolle. Mit dem testo 205 messen Sie gleichzeitig pH-Wert und Temperatur in halbfesten Medien. Da das pH- /Temperatur-Messgerät äußerst robust ist - insbesondere die pH-Messspitze - wird das testo 205 sehr gerne zur Überwachung der Fleischqualität und des Reifegrads von Fleisch eingesetzt. Beispielsweise in Metzgereien, Schlachthöfen und in der fleischverarbeitenden Industrie.Clevere Messtechnik - Vorteile von testo 205 bei der Messung von pH-Wert und TemperaturDas testo 205 ermöglicht pH-Messungen in halbfesten Medien. Der eingebaute Temperatursensor sorgt für eine präzise Temperaturkompensation und somit für eine genaue pH-MessungDie pH-Sonde ist wartungsfrei, auslaufsicher und verschmutzungsunempfindlich aufgrund des Gel-Elektrolyts in der SondeDas Loch-Diaphragma der pH-Sonde ermöglicht eine schnelle und zuverlässige pH-MessungDie kombinierte pH-Messspitze mit Temperaturfühler kann durch den Anwender ausgetauscht werden. So sparen Sie sich die Kosten für die Neuanschaffung eines MessgerätsAusstattung und Features des pH- /Temperatur-MessgerätspH-Wert und Temperatur werden gleichzeitig im beleuchteten Display angezeigt. Somit haben Sie beide Werte immer im BlickDie automatische Endwerterkennung (Auto-Hold) hält den Messwert fest, sobald dieser stabil ist. Ein Hinweiston informiert Sie über den stabilen MesswertAufbewahrungskappe mit Gel: Aufgesteckt auf die pH-Sonde dient die mit Gel-Elektrolyt gefüllte Aufbewahrungskappe zur Lagerung der Sonde zwischen den Messungen. Das Elektrolyt-Gel fördert die Langlebigkeit der pH-Sonde und reduziert den WartungsaufwandDie mitgelieferte Gürtel-/Wandhalterung ermöglicht die sichere Aufbewahrung des Messgeräts an der Wand oder an einem GürtelKalibrierung: Das pH-/Temperatur-Messgerät kann an einem, zwei oder drei Punkten kalibriert werdenKalibrierdosierflaschen: Zur Kalibrierung der pH-Sonde eignen sich unsere DAkkS-zertifizierten Kalibrierlösungen (optional). Die Kalibrierung der pH-Sonde erfolgt in der integrierten Dosierungsöffnung der Kalibrierdosierflasche. Dies sorgt für einen ökonomischen Verbrauch der KalibrierlösungKennen Sie schon unser testo 205 Starter-Set? Mit diesem Set sind Sie für die pH-Wert- und Temperatur-Messung perfekt ausgerüstet. Zum Messgerät testo 205 erhalten Sie zwei Kalibrierdosierflaschen, einen Alukoffer und die Aufbewahrungskappe mit Gel. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von radioaktiver Strahlung: | false | Messung RF-Signal: | false | Messung des Volumenstromes: | false | Messung von Schall: | false | Messung von Luftgeschwindigkeit: | false | Messung von Blitzstoßströmen: | false | Messung elektromagnetischer Felder: | false | Messung elektrischer Felder: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, messgerät ph testo, mehrparameter messgerät, PH-Messgeräte, PH-Messung, PH-Wert Teststreifen, Messgerät PH-Wert, PH-Wertmessung, Messung des PH-Wertes, Messgerät |
| | |
| |