Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-05540452 Herst.-Nr.: 0554 0452 EAN/GTIN: 4029547001888 |
| |
|
| | |
| Kalibrator, für regelmäßige Kalibrierung von testo 815, testo 816, testo 816-1 Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,305 kg | Nettogewicht: | 0,305 kg | Ursprungsland: | Taiwan | Verpackungsvolumen: | 0,001061 m³ | Verpackungshöhe: | 0,067 m | Verpackungsbreite: | 0,18 m | Verpackungstiefe: | 0,088 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,90* | € 391,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 356,71* | € 391,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,65* | € 394,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,58* | € 396,94* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 414,06* | € 452,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 414,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|