Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StopCock Ablasshahn, Überwurfm.3/4''-Winkel m.Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05251000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0525-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Die Ablasshähne StopCock passen auf alle Behälter mit G 3/4'' Anschlussgewinde. Mit Gewinde-Adaptern lassen sich die Hähne an fast alle anderen Behälter anschließen. Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer Mit Reduzier-Auslauftülle für enge Flaschenöffnungen, 6–8 mm Außendurchmesser Medienberührte Teile PP, PE und PTFE Absolut dichtschließend Besonders leichtgängig Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position des Hahns Druckbeständig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle) Nicht für kristallisierende Flüssigkeiten geeignet!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,063 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 18,32*
€ 25,23*
€ 18,90*
ab € 17,28*
€ 26,62*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,98*
€ 31,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 33,56*
€ 5,00*
ab € 24,63*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0525-1400
ab € 7,77*
Zubehör
Bürkle
0525-1310
ab € 12,59*
Zubehör
Bürkle
0525-1312
ab € 12,59*
Zubehör
Bürkle
0525-1316
ab € 12,63*
Zubehör
Bürkle
0525-1304
ab € 12,62*
Zubehör
Bürkle
0525-1306
ab € 12,63*
Zubehör
Bürkle
0525-1308
ab € 12,60*
Zubehör
Kautex Textron
2000083793+2000
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.