Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsparkanister mit Gewindestutzen, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-04352050
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0435-2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Flachmann-Kanister
Raumsparkanister
bürkle raumsparkanister 5 liter
Der Raumsparkanister ist mit nur 6,5 cm bzw. 12,5 cm Breite ideal als platzsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Raumsparkanister kann auch liegend, z. B. in Kühlschränken untergebracht werden. Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil. Mit der Kanisterstütze (nur für 5 l Kanister) für zwei oder drei Kanister kann jede beliebige Anzahl an Kanister sicher und frei aufgestellt werden. Der Raumsparkanister kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden. Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4'' PP, transparent Mit Originalitätsverschluss Kanister ohne Hahn und Verschluss autoklavierbar Mit erhabener, unzerstörbarer Literskala Kanisterstütze aus Aluminium für sicheren Stand als Zubehör (nur für 5 l Kanister) Ablasshahn StopCock mit drehbarem Auslaufwinkel und Ablasshahn Compact, passend auf Kanister mit Gewindestutzen 3/4'' als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
5 l
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
65 mm
Tiefe:
335 mm
Höhe:
335 mm
Nettogewicht:
0,688 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flachmann kanister, raumsparkanister 5 liter, Kanister (Kunststoff) bis 5 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 29,05*
€ 38,29*
€ 14,90*
ab € 24,71*
€ 40,37*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 36,41*
€ 47,78*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 49,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0530-1000
ab € 9,42*
Zubehör
Bürkle
0525-1000
ab € 17,28*
Zubehör
Bürkle
0435-9200
ab € 12,44*
Zubehör
Bürkle
0435-9102
ab € 20,33*
Zubehör
Bürkle
0435-9103
ab € 21,67*
Zubehör
Bürkle
0600-0090
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.