Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsparkanister 5 Liter PP mit Gewindestutzen (ohne Hahn)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumsparkanister 5 Liter PP mit Gewindestutzen (ohne Hahn)
Raumsparkanister 5 Liter PP mit Gewindestutzen (ohne Hahn)
Artikel-Nr.:
     163-9140002
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0435-2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Flachmann-Kanister
Raumsparkanister
bürkle raumsparkanister 5 liter
Raumsparkanister Flachmann LaboPlast®, PP, mit Gewindestutzen
Transparent. Der Flachmann ist mit seiner geringen Breite ideal als raumsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Flachmann kann auch liegend, z. B. in Kühlschränken, untergebracht werden. Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil. Der Raumsparkanister kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden. Mit den optionalen Kanisterstützen für 5 l Kanister können diese sicher und frei aufgestellt werden.


-Mit Originalitätsverschluss, blau, PP
-Kanister ohne Hahn autoklavierbar
-Skalierungsabstand: 250 ml
-Mit erhabener, unzerstörbarer Literskala

Nennvolumen 5,0 l
Breite 65,0 mm
Tiefe 335,0 mm
Höhe 335,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 65 x 335 x 335 mm
Material PP
Anschluss Gewindeanschluss
Weitere Suchbegriffe: flachmann kanister, raumsparkanister 5 liter, kannister, Kunststoff-Kanister, Kühlschänke, Laborkühlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 28,88*
€ 38,32*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 24,86*
€ 40,39*
€ 8,50*
ab € 36,39*
€ 47,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,92*
€ 49,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0530-1000
ab € 10,71*
Zubehör
Bürkle
0525-1000
ab € 17,38*
Zubehör
Bürkle
0435-9200
ab € 12,39*
Zubehör
Bürkle
0435-9102
ab € 20,32*
Zubehör
Bürkle
0435-9103
ab € 21,68*
Zubehör
Bürkle
0600-0090
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.