Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche, LDPE transp., rund, 250 ml, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03180250
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0318-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sackstecher
Sackstecher Probenflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht. LDPE oder PP LDPE braun eingefärbt für lichtempfindliche Flüssigkeiten Individueller Aufdruck möglich – bitte fragen Sie uns!
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
127 mm
Halsart:
Weithals
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nettogewicht:
0,045 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1,79*
€ 3,50*
€ 18,90*
ab € 1,70*
€ 3,67*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 4,14*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 5,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.