| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9303854 Herst.-Nr.: 0318-0250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weithalsflaschen, PE-LD, transparent Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht. Individueller Aufdruck möglich.
Nennvolumen 250 ml Ø 64,0 mm Ø Hals innen 31,0 mm Höhe 127,0 mm Ø Gewinde 40 mm Farbe transparent Material PE-LD Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss LDPE Steril Nein Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schraubverschluss weithalsflasche 250 ml, weithalsflasche ldpe, weithalsflasche 250 ml, Proben,Sammler, Proben,Nehmer, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen, P:Flaschen PVC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1,78* | € 3,51* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 1,69* | € 3,67* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,17* | € 4,14* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|