Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher, 1500 ml, regulierb. Sprühstrahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03090100
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0309-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Drucksprüher
drucksprüher
Der Drucksprüher in robuster Industriequalität eignet sich für den Einsatz in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, z.B. Desinfektion, Reinigung, Pflanzenschutz, Dünnschichtchromatographie, technischen und sanitären Bedarf. Der Drucksprüher ist ideal, um unterschiedlichste Flüssigkeiten gleichmäßig und konstant zu versprühen. Durch Betätigen der Kolbenstange lässt sich schnell und einfach ein Überdruck im Behälter aufbauen. Das eingebaute Sicherheitsventil schützt vor Überdruck (max. 4 bar). Die verstellbare Düsenmutter ermöglicht es, den Sprühstrahl individuell zu regulieren - vom feinen Sprühnebel bis hin zum kräftigen Strahl. Der ergonomische Griff bietet ein angenehmes Halten des Drucksprühgerätes. Der robuste Kunststoffbehälter aus HDPE hat eine erhabene, unzerstörbare Füllskala, die den Füllstand in 0,25 Liter Schritten anzeigt. Dank der einfachen Demontage lässt sich der Handsprüher gut reinigen. Regulierbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser 0,8 mm Temperatur der Flüssigkeit: 0 - 30 ° C Fassungsvermögen von 1,5 Liter Medienberührte Teile PE, PP, FKM, V4A
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1,5 l
Nettogewicht:
0,4755 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Sprühflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 33,61*
€ 47,31*
€ 14,90*
ab € 28,94*
€ 49,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,37*
€ 57,84*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 42,45*
€ 58,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0309-0101
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.