Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capitol Vial Flip-Top Fläschchen mit Dichtschloss, 4 oz., Hochprofil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-02LSGREEN
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     02LSGREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Capitol Vial Flip-Top Fläschchen mit Dichtschloss, 4 oz., Hochprofil, naturfarben Beschreibung: 2 oz., grün Volumen (metrisch): 45 mL Anzahl pro Karton: 600 Volumen (angloamerikanisch): 1.5 oz. Verschlusstyp: Verschlussversieglung, Klappdeckel Typ: Polypropylen-Behälter Unit Size: Each Beschreibung: 2 oz., grün Volumen (metrisch): 45 mL Anzahl pro Karton: 600 Volumen (angloamerikanisch): 1.5 oz. Verschlusstyp: Verschlussversieglung, Klappdeckel Typ: Polypropylen-Behälter Unit Size: Each Beschreibung: 2 oz., grün Volumen (metrisch): 45 mL Anzahl pro Karton: 600 Volumen (angloamerikanisch): 1.5 oz. Verschlusstyp: Verschlussversieglung, Klappdeckel Typ: Polypropylen-Behälter Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Innendurchmesser:
28 mm
Höhe:
84 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,073 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ampullen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49577*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,59577*
€ 0,70897
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,58577*
€ 0,69707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,57577*
€ 0,68517
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,49577*
€ 0,58997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.