Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-02FREGORED
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     02FREGORED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit Beschriftungsbereich Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600 Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,9 in. Farbe: AD, rot Volumen (metrisch): 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Volumen (angloamerikanisch): 2,0 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 60 mL Verschlusstyp: Klappdeckel Menge: 600 Kartons Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 600
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Länge:
84 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Höhe:
84 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,860 kg
Verpackungsvolumen:
0,075 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ampullen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27414*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,33414*
€ 0,39763
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,32414*
€ 0,38573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31414*
€ 0,37383
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,27414*
€ 0,32623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.