| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030509200 Herst.-Nr.: 0030509200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Deepwell Plate 96/1000 µL, barcoded, 1.000 µL, PCR clean, 80 Platten (10 Beutel × 8 Platten) Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Anzahl Probenpositionen: | 96 | Produkttyp: | Deepwell Platten 96 | Verpackungsvolumen: | 0,064 m³ | Verpackungshöhe: | 0,41 m | Verpackungsbreite: | 0,49 m | Verpackungstiefe: | 0,32 m | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 8,820 kg | Bruttogewicht: | 9,800 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 555,56* | € 638,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 682,30* | € 781,91* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 758,50* | € 871,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Stück (ab € 9,48125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|