Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-rack, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030124545
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030124545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR-Streifen
PCR-Rack
PCR-Ständer
pcr rack
PCR-Rack, Verschiedene Farben, 10 Stück - Rack für das Handling und Lagern von Gefäßen und Platten - Für 0,1-mL-, 0,2-mL- und 0,5-mL-Gefäße sowie 96-Well-Platten - Stapelbar - Lagerung bei bis zu -90 °C - Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,006 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungstiefe:
0,13 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,500 kg
Bruttogewicht:
0,675 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäß-Gestell
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 133,43*
€ 155,52*
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,57*
€ 184,84*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 182,19*
€ 206,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,15*
€ 245,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,19*
€ 216,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.