| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030122356 Herst.-Nr.: 0030122356 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Protein LoBind® Tubes, Protein LoBind®, 5,0 mL, mit Schraubdeckel, PCR clean, farblos, 200 Tubes (2 Beutel × 100 Tubes) - Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse - Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren - Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren - Zum problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrotestplatte und Deepwell-Platte erhältlich - Präzise Deckeldichtung für minimierte Probenverdunstung Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 1,022 kg | Bruttogewicht: | 1,135 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gross, zentrifugenröhrchen, kunststoff, gross 5ml, zentrifugenröhrchen, kunststoff, gross, einmal-reaktionsgefäß eppendorf, Reaktionsgefäß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 81,99* | € 95,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,00* | € 117,55* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 111,30* | € 130,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,5565* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|