| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030108302 Herst.-Nr.: 0030108302 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Protein LoBind® Tubes, Protein LoBind®, 5,0 mL, mit Schraubdeckel, PCR clean, farblos, 100 Tubes (2 Beutel × 50 Tubes) - Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse - Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren - Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren - Zum problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrotestplatte und Deepwell-Platte erhältlich - Präzise Deckeldichtung für minimierte Probenverdunstung Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | Tubes ® | Verpackungsvolumen: | 0,004 m³ | Verpackungshöhe: | 0,14 m | Verpackungsbreite: | 0,19 m | Verpackungstiefe: | 0,15 m | Nennvolumen: | 0,005 l | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 0,376 kg | Bruttogewicht: | 0,417 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, eppendorf 5ml reaktionsgefäß, 5ml reagiergefäß, eppendorf reagiergefäß, Reaktionsgefäß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 39,09* | € 50,11* | | | | | | | | | | pro Paket | € 14,90* | ab € 47,84* | € 61,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 48,89* | € 62,15* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 53,03* | € 67,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5303* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|