Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICC basic IB R RO 15 pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0010006740
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010006740
EAN/GTIN:
     4053411053192
Suchbegriffe:
Einhängethermostat
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
ICC basic IB R RO 15 pro ist ein integriertes Temperier- und Mischsystem mit 15 Rührpositionen für Glasgefäße bis 250 ml. Das System beinhaltet das Einhängethermostat ICC basic und die Badbrücke BL.ICC sowie das Pumpenanschlussset PDS.IB.R.RO mit Strömungsverteiler für eine gleichmäßige Temperierung des Edelstahlbads über die gesamte Badlänge. 15 Lasermarkierungen erleichtern die Positionierung der Probengefäße im Bad. - Max. Temperatur: 130 °C - Badöffnung (nutzbarer Probenraum): 489 x 313 x 98 mm - Eintauchtiefe der Proben: 35-75 mm - Edelstahlbad für Magnetrührer RO 15, Größe L, 25 l Volumen - Gesamtaußenmaß (Tiefe/ Breite/ Höhe): 678 x 361 x 355 mm* Um Temperaturen von > 80 °C im Bad zu erreichen, empfehlen wir bei Verwendung von Wasser als Temperiermedium zur Isolierung des Bads und zur Minimierung von Wasserverlusten unsere Schwimmkugeln aus PP. *Technische Daten beziehen sich auf das im Package enthaltene Thermostat.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,75 kg
Nettogewicht:
3,75 kg
Verpackungshöhe:
0,355m
Verpackungsbreite:
0,361 m
Verpackungstiefe:
0,678 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.238,46*
€ 5.541,00*
Lager 340
Frei Haus
ab € 8.105,88*
€ 8.447,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.447,99*
€ 10.053,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.391,65*
€ 9.986,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.185,74*
€ 9.741,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.105,88*
€ 9.646,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.