Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-MAG HS 7 Package


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0009015900
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0009015900
EAN/GTIN:
     4053411003876
Suchbegriffe:
Einzelheizer Stativstab
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Magnetrührer mit Heizung und Heizplatte aus Glaskeramik. DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z.B. ETS-D5.
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
IKAMAG ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
6,265 kg
Nettogewicht:
6,265 kg
Verpackungshöhe:
0,26m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,39 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 12,95*
ab € 732,29*
€ 838,10*
Frei Haus
ab € 880,77*
€ 1.232,48*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.103,61*
€ 1.247,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,11*
€ 1.484,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,98*
€ 1.479,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,44*
€ 1.429,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,31*
€ 1.383,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,61*
€ 1.313,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IKA-Werke
0003581200
€ 529,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.