Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Kalorimeter
>
Artikel
C 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-0008802500
Hersteller:
IKA-Werke
Herst.-Nr.:
0008802500
EAN/GTIN:
4053411001452
Suchbegriffe:
Kalorimeter
kalorimeter
C 200 System bestehend aus: Grundgerät ( Messzelle ) C 200 Aufschlussgefäß C 5010 Sauerstoffstation C 248 Verbrauchsmaterial für die Installation und Kalibrierungen Normgerechtes, platzsparendes low cost - Verbrennungskalorimeter, geeignet für die Bestimmung von Brennwerten flüssiger und fester Proben. Prädestiniert für Lern- und Lehrzwecke, d.h. insbesondere für Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Praktika etc. Auch geeignet für Laboratorien mit geringer Analysenzahl. Die Messung des Brennwertes erfolgt nach DIN 51900, ISO 1928; ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. Manuelles Wasser- und Sauerstoffhandling. Vier verschiedenen Versuchsabläufe, isoperibol, manuell, dynamisch und zeitgesteuert, ermöglichen eine ideale Anpassung an unterschiedliche Aufgabenstellungen. Übersichtliches, selbst erklärendes und einfach zu bedienendes Display. Mit externem Netzteil, einsetzbar von 100 - 240 Volt AC, 50/60 Hz., Die Betriebsspannung des Kalorimeters beträgt 24 VDC Niederspannung . Vorbildliche Servicefreundlichkeit. In der Betriebsart manuell (Lernmodus) werden die Zündung und das Ende der Messung vom Bediener selbst ausgelöst. Die Temperaturentwicklung wird im Minuten Takt angezeigt. Alle Berechnungen sind manuell auszuführen. In den anderen drei Versuchsabläufen erfolgen Zündung und die Berechnung des Brennwertes automatisch. Der Brennwert wird auf dem Display angezeigt. Säurekorrekturen für den Brennwert und die Berechnung des Heizwertes sind manuell vorzunehmen. Die Meßabläufe unterscheiden sich auch in den Messzeiten: Isoperibole Messzeit : ca. 17 min. Dynamische Messzeit : ca 8 Min. Manuelle Messzeit ca. 17 Min. (bedienerabhängig) Zeitgesteuerte Messzeit : 14 Min Das Aufschlussgefäß C 5010 kann auf den Betrieb mit einem Einwegtiegel (C 14) umgerüstet werden. Hierzu wird die Auflage für Einwegtiegel ( C 5010.4 ) benötigt. Das C 200-System läßt sich auch mit der IKA-Kalorimeter-Software CalWin C 6040 betreiben. Mit dieser Steuer- und Auswertesoftware kann der Messablauf überwacht und visualisiert werden. Auch Datenexport und weitere Verarbeitung in Excel und/oder Word etc. sind möglich. (Zubehör) Mit Hilfe der PCI 8.2 Einsteckkarte (Zubehör) können bis zu acht IKA Messzellen über einen PC betrieben werden. Beistellung eines PC´s durch den Betreiber erforderlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
28,912 kg
Nettogewicht:
28,912 kg
Verpackungshöhe:
0,4m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,4 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
PhysikalischesMeßgerät(Zubehör,Labor)
>
Calorimeter(Zubehör,Labor)
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 24.664,81*
€ 24.748,73*
Lager 340
Frei Haus
ab € 28.373,94*
€ 28.457,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.457,86*
€ 33.864,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.441,08*
€ 33.844,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.390,73*
€ 33.784,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28.373,94*
€ 33.764,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acetobutyratkapseln C 10
IKA-Werke
0000750000
€ 1,478*
Zubehör
Baumwollfäden IKA Nr. 1483700
IKA-Werke
0001483700
€ 56,01*
Zubehör
C 200.1 Messbecher 2000 ml
IKA-Werke
0003548900
€ 72,41*
Zubehör
C 21 Brikettierpresse
IKA-Werke
0001605300
€ 4.269,30*
Zubehör
C 26 Prep Stand
IKA-Werke
0008804000
€ 348,41*
Zubehör
C 29 Druckminderer, Sauerstoff (DIN 477)
IKA-Werke
0000750200
€ 1.520,89*
Zubehör
C 5 VA-Verbrennungstiegel-Set
IKA-Werke
0001749500
€ 9,0416*
Zubehör
C 5010.5 Tiegelhalter groß
IKA-Werke
0003055900
€ 292,17*
Zubehör
C 5030 Entlüftungsstation
IKA-Werke
0007198000
€ 3.942,54*
Zubehör
C 723 Benzoesäure - Big - Packung
IKA-Werke
0003717400
€ 2,65774*
Zubehör
gelantinekapseln
IKA-Werke
0000749900
€ 0,6054*
Zubehör
Halter C 5010.4 für Kalorimeter C 200/C 7000
IKA-Werke
0003016900
€ 348,57*
Zubehör
Paraffinstreifen C 15
IKA-Werke
0003131100
€ 72,45*
Zubehör
Quarzschälchen C 4
IKA-Werke
0001695500
€ 45,84*
Zubehör
Verbrauchsmaterial für alle Kalorimeter
IKA-Werke
0000355100
€ 61,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.