|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-0008035600 Herst.-Nr.: 0008035600 EAN/GTIN: 4053411015237 |
| |
|
|  |  |
 | IKA erleichtert Ihnen die Zusammenstellung Ihres Temperiersystems und bietet anschlussfertige Packages mit dem notwendigen Zubehör an. Package beinhaltet - ICC control Kompaktes Einhängethermostat - IB 20 pro Edelstahlbad (Größe L) - BL.ICC Badbrücke Gesamtmaß: 354 x 641 x 388 mm Badöffnung: 255 x 309 mm * Max. Badöffnung: 292 x 325 mm ** Eintauchtiefe: 85 mm–125 mm *maximale Größe einer auf den Boden des Bades platzierbaren Platte. **Maximale Abmessungen der Badöffnung an der oberen Badkante. Max. Temperatur im Edelstahlbad („pro'' Reihe): 150 °C Technische Daten beziehen sich auf das im Package enthaltene Thermostat Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 18,33 kg | Nettogewicht: | 16,33 kg | Verpackungshöhe: | 0,2m | Verpackungsbreite: | 0,145 m | Verpackungstiefe: | 0,34 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 2.732,60* | € 2.956,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.560,32* | € 3.089,78* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.232,92* | € 4.503,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|