Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICC control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004136600
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004136600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängethermostat
einhängethermostat
Kompakter Einhängethermostat ICC control zur Flüssigkeitstemperierung in offenen oder halb offenen Badgefäßen bis zu einer Temperatur von 150 °C. Die integrierte Druck- und Saugpumpe ermöglicht die Verwendung für interne oder externe Applikationen. Optional kann zur Temperierung unter oder nahe der Umgebungstemperatur eine Kühlschlange an das Gerät angeschlossen werden. Die Programmfunktion ermöglicht das Abspeichern von 10 individuellen Prozeduren mit bis zu 10 Schritten. Das ICC ist das erste Thermostat seiner Klasse das mittels des praktischen Tragegriffes bequem transportiert und durch den integrierten Standfuß sicher aufbewahrt werden kann. Einfache und intuitive Bedienung aller relevanten Prozessparameter über den großen TFT-Bildschirm. - Temperaturbereich: RT - 150 °C - Temperaturkonstanz: ± 0,01 K - Integrierte leistungsstarke und regulierbare Druck/Saugpumpe - Halteklammer zur Befestigung am Badgefäß, praktischer Tragegriff ud integrierter Standfuß - Temperatureinstellung, Pumpgeschwindigkeit, Füllstand und Sicherheitstemperatur werden über ein großes und gut ablesbares TFT-Display angezeigt - Programmfunktion mit 10 individuelle Programmen mit je 10 Schritten - Einstellbarer Sicherheitskreis - Schnittstelle für externen PT 100-Temperaturfühler - Optische und akustische Warnfunktionen - USB / RS 232-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft® und zur online Aktualisierung der Gerätesoftware

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.846,48*
€ 2.011,49*
Frei Haus
ab € 1.753,47*
€ 2.098,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.403,77*
€ 2.553,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,80*
€ 3.039,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.515,35*
€ 2.993,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.438,44*
€ 2.901,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.412,81*
€ 2.871,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.403,77*
€ 2.860,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.403,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.