Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loopster digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004016000
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004016000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotator
Rotierer
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Digitaler Rotator für sanftes aber effektives Durchmischen mit einstellbarer Drehzahl. Ideal für biologische Proben, insbesondere Blutproben. Geeignet für Trenn- und Mischvorgänge von pulverförmigen und flüssigen Proben in Eppendorfröhrchen und Greinertubes bis 50 ml. Die leicht abnehmbaren Aufsätze ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes von verschütteten Proben. - Frei verstellbarer Rotationswinkel - Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99h 59min - Counter: Anzeige der Schütteldauer - Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen - Verwendung bei 4 – 50 °C in Inkubatoren - Fehlercodeanzeige - Einfache Bedienung durch Folientastatur - Für Dauerbetrieb geeignet - Drehzahlbereich: 5 - 80 1/min

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, schüttelapparate ika, rotator, Überkopfmischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 751,27*
€ 836,51*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,51*
€ 931,43*
Lager 340
Frei Haus
ab € 925,77*
€ 1.028,40*
Frei Haus
ab € 866,89*
€ 1.072,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,40*
€ 1.223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,76*
€ 1.221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,29*
€ 1.195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,05*
€ 1.161,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,77*
€ 1.101,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 925,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
4524800
ab € 34,16*
Zubehör
IKA-Werke
4525000
ab € 34,32*
Zubehör
IKA-Werke
4524900
ab € 34,23*
Zubehör
IKA-Werke
0004524500
ab € 139,22*
Zubehör
IKA-Werke
0004524600
ab € 41,99016*
Zubehör
IKA-Werke
0004524700
ab € 42,22008*
Zubehör
IKA-Werke
0004524000
ab € 183,21*
Zubehör
IKA-Werke
0004524100
ab € 130,73*
Zubehör
IKA-Werke
0004524200
ab € 130,71*
Zubehör
IKA-Werke
0004524300
ab € 130,93*
Zubehör
IKA-Werke
0004524400
ab € 131,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.