Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotator Loopster digital einstellbare Drehzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotator Loopster digital einstellbare Drehzahl
Rotator Loopster digital einstellbare Drehzahl
Artikel-Nr.:
     163-9729983
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004016000
EAN/GTIN:
     4053411015435
Suchbegriffe:
Rotator
Rotierer
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Rotatoren Loopster basic / digital
Rotator für sanftes aber effektives Durchmischen mit fester Drehzahl. Ideal für biologische Proben, insbesondere Blutproben. Geeignet für Trenn- und Mischvorgänge von pulverförmigen und flüssigen Proben in Eppendorfröhrchen und Greinertubes bis 50 ml. Die leicht abnehmbaren Aufsätze ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes von verschütteten Proben.

-Frei verstellbarer Rotationswinkel
-Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen
-Verwendung bei 4 bis 50 °C in Inkubatoren
-Einfache Bedienung durch Folientastatur
-Für Dauerbetrieb geeignet

Nur Loopster digital:

-Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99h 59min
-Counter: Anzeige der Schütteldauer
-Fehlercodeanzeige


Drehscheiben bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Bewegungsart: rotierend
Schüttelhub: verstellbar von horizontal auf vertikal
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 2 kg
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 16 / 9 W
Abmessungen (B x T x H): 300 x 300 x 360 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Loopster digital
Schüttelbewegung rotierend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 2 kg
min. Drehzahl 5 1/min
max. Drehzahl 80 1/min
Neigungswinkel 90 °
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
Schutzart IP21
min. Laufzeit / Timer 00:00:01 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 99:59:00 Std:Min:Sek
Touchbetrieb nein
Dauerbetrieb ja
Abmessungen (B x T x H) 300 x 300 x 360 mm
Nettogewicht 3 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Motorleistung Aufnahme 16 W
Motorleistung Abgabe 9 W
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 115/230, 50 bis 60 Hz
Breite 300 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 360 mm
Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, schüttelapparate ika, rotator, Schüttler,Überkopf, LOOPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 778,81*
€ 859,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,31*
€ 928,75*
Frei Haus
ab € 922,98*
€ 1.025,45*
Lager 163
Frei Haus
ab € 899,63*
€ 1.102,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,23*
€ 1.311,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,34*
€ 1.309,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,24*
€ 1.278,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,17*
€ 1.115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,63*
€ 1.070,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 899,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
4524800
ab € 34,45*
Zubehör
IKA-Werke
4525000
ab € 34,20*
Zubehör
IKA-Werke
4524900
ab € 34,17*
Zubehör
IKA-Werke
0004524500
ab € 138,84*
Zubehör
IKA-Werke
0004524600
ab € 42,08016*
Zubehör
IKA-Werke
0004524700
ab € 42,28008*
Zubehör
IKA-Werke
0004524000
ab € 182,78*
Zubehör
IKA-Werke
0004524100
ab € 131,16*
Zubehör
IKA-Werke
0004524200
ab € 131,54*
Zubehör
IKA-Werke
0004524300
ab € 131,69*
Zubehör
IKA-Werke
0004524400
ab € 131,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.