Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R 2723 Teleskopstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0001412100
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0001412100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät Plattenstativ
Stativ für Dispergiergerät
Druckfedern
Laborrührwerk
Besonders stabiles Stativ mit Fuß in H-Form, dadurch gegen Kippen gesichert. Zusätzlich mit Druckfeder-Stativstange, mit der man auch schwere Geräte/Aufbauten problemlos und ruckfrei auf- und abfahren kann, z. B. bei rheologischen Messungen mit Rührwerken. Das Stativ verfügt über eine Ausgleichsschraube, mit der man Unebenheiten auf dem Labortisch ausgleichen kann. Durchmesser Stativstange: 34 mm Abmessungen (B x T): 460 x 420 mm Höhe: 620 - 1010 mm Max. Gewichtsbelastung: 10 kg Hub: 390 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,69*
€ 1.366,16*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.362,68*
€ 1.508,04*
Frei Haus
ab € 1.345,62*
€ 1.650,72*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.572,43*
€ 1.736,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,04*
€ 1.794,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,49*
€ 1.790,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,05*
€ 1.729,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,91*
€ 1.682,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,68*
€ 1.621,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.362,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.