Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILIKOMART Backmatte Fiberglas, in Polybeutel, Länge: 520 mm, Breite: 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SILIKOMART Backmatte Fiberglas, in Polybeutel, Länge: 520 mm, Breite: 315 mm
Produktbild zu SILIKOMART Backmatte Fiberglas, in Polybeutel, Länge: 520 mm, Breite: 315 mm
Logo zu SILIKOMART Backmatte Fiberglas, in Polybeutel, Länge: 520 mm, Breite: 315 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229985014
Hersteller:
     Silikomart
Herst.-Nr.:
     40.623.00.0000
EAN/GTIN:
     8051085041060
Suchbegriffe:
Backmatte
Backofenmatte
SILIKOMART Backmatte Fiberglas, in Polybeutel, Länge: 520 mm, Breite: 315 mm

Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Breite:
315 mm
EAN Stück:
8051085041060
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Silikonmatte, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.